{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | kulatý | |
| Typ úderu | Jemný | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Osazení | jednostranná | |
| Délka povrchové vrstvy | 25 mm | |
| Zrnitost | D126 | |
| Průměr | 3 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Jehlový pilník | |
| Brusiva | diamant | |
| Pro materiál | Tvrdé materiály | |
| Průměr | 2 mm | |
| Celková délka | 60 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 529420 4 | |
| EAN / GTIN | 4007220257531 | |
| Číslo výrobce | 4007220257531 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |