Přímá pneumatická bruska G2414, upínací kleštiny ⌀ 6 mm krátká, Typ: S085

Artiklové číslo: 079447 S085
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce G2414 S085
Odevzdaný výkon 500 W
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 252 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 3/8 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 13 mm
Hmotnost 0,78 kg
Pracovní hluk 70 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Číslo výrobce 8423031258
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná a robustní přímá bruska s velmi klidným chodem. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky 8500 až 25000 1/min.
Krátká konstrukce, délka 215 mm.
⌀ upínací kleštiny 6mm.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):
Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.