Balancer, max. zatížení: 1,5kg

Artiklové číslo: 079295 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

max. zatížení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vytažení lana 0,9 m
Nosnost 0,5 kg - 1,5 kg
Maximální zatížení 1,5 kg
Hmotnost 0,35 kg
Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Číslo výrobce 90801012008
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Balancer s navíjecí automatikou pro různé hmotnostní oblasti, stabilní hliníkové pouzdro. Hmotnost nářadí není přenášena na obsluhu, což výrazně snižuje příznaky únavy.
Nárazuvzdorný plastový plášť.
Balancery zvyšují komfort a bezpečnost obsluhy při práci s elektronářadím a přístroji s vysokou hmotností.
  • „Beztížný“ stav pracovních přístrojů.
  • Pořádek na pracovišti.
  • Pohotově připravené přístroje a nástroje.
  • Bezpečnost na pracovišti díky zavěšení přístroje a přívodů.
  • Pracovní prostředky v zorném poli a dosahu pracovníka.
  • Vyrovnání hmotnosti a tím i rovnováhu lze nastavit na celou délku vytažení lana.
Kabel z nylonu.