Hidro-limpiadora sin calentamiento, Denominación del fabricante: HD615CXP

Número de artículo: 078571 HD615CXP
Nuevo producto
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 3.000 W
Denominación del fabricante HD615CXP
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad volumétrica máxima 560 l/h
Longitud de manguera 15 m
Temperatura máxima de entrada 60 °C
Longitud tobera 840 mm
Presión de trabajo máx. 150 bar
Limpieza con Agua fría
Tipo de producto Hidro-limpiadoras
Longitud total 380 mm
Anchura total 370 mm
Altura total 930 mm
Peso total 30,3 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078571 HD615CXP
EAN / GTIN 4066529151780
Número del fabricante 1.520-892.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Hidro-limpiadoras de alta presión portátiles con motor de corriente alterna y carrete de manguera integrado. Dispositivo con sistema de desconexión a presión, sistema antigiro, manguera de alta presión que gira bajo presión y tubo de acero giratorio. Hidro-limpiadora resistente con cabezal cilíndrico de latón y broca para suciedad.
La pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de reacción del rayo de alta presión reduciendo así la fuerza de retención para el usuario. Proporciona un confort de trabajo completamente nuevo y sin fatiga. Válvula de cerámica maciza mejorada. Sistema de conexión integrado EASY!Lock. Hace posible una configuración rápida y sencilla del accesorio (p. ej. toberas, tubos de acero) con conexiones unitarias.

Volumen de suministro:

Pistola pulverizadora manual EASY!Force con empuñadura antideslizante.

Nota:

Hay disponibles otras hidro-limpiadoras sin tambor para manguera con los n.º 078571 HD615CP y 078571 HD513E.