Aspirador en seco y en mojado ATTIX, Denominación del fabricante: 751-11

Número de artículo: 078541 751-11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 7,5 m
Consumo de potencia 1.500 W
Serie ATTIX
Denominación del fabricante ATTIX 751-11
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 70 l
Diámetro tubo flexible 36 mm
Longitud tubo flexible 4 m
Grado de separación 99,9 %
Número de turbinas 1
Caudal de aire 3.600 l/min
Capacidad de aspiración máx. 230 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Extremadamente silencioso/a
Nivel sonoro de funcionamiento 57 dB
Longitud total 605 mm
Anchura total 580 mm
Altura total 970 mm
Peso total 25 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Número del fabricante 302001523
Fabricante/responsable Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Descripción

Ejecución:

Aspiradores en mojado / en seco robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. Grado de separación > 99,9 %.
  • Aspirador industrial extremadamente silencioso con filtro de material no tejido PET lavable de larga duración.
  • Arranque suave, bandeja portaherramientas ampliamente dimensionada y toma de corriente del aparato adicional.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado (no 560 - 21XC), filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET), soportes para manguera y cables.
Incluye tubo de mano de acero inoxidable curvado, boquilla tubular oblicua de goma, sin tubo de descarga.

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).