Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate ATTIX 751-11

Cod articol: 078541 751-11
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ATTIX 751-11
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.500 W
Volum recipient 70 l
Lungime 605 mm
Lăţime 580 mm
Înălţime 970 mm
Lungimea furtunului de aspirare 4 m
⌀ furtun 36 mm
Lungimea cablului 7,5 m
Număr de turbine 1
Debit volumetric aer 60 l/s
Vacuum 230 mbar
Grad de elimare 99,9 %
Zgomot de lucru 57 dB(A)
Greutate 25 kg
Sistem de filtrare Filtru din material abraziv PET
Particularitate Extrem de silențios
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078541 751-11
EAN / GTIN 4005337064141
Număr producător 302001523

Descriere

Execuţie:

Aspiratoare robuste şi performante pentru suprafeţe umede / uscate, cu sistem de racordare a furtunului (MultiFit) flexibil, pentru realizarea curăţării profesionale. Grad de eliminare > 99,9%.
  • Aspirator industrial extrem de silenţios cu filtru lavabil din material abraziv PET, cu durabilitate îndelungată.
  • Soft-Start, spaţiu mare de depozitare a sculelor şi priză suplimentară.

Livrare:

Inclusiv furtun de aspirare, ţeavă curbată de mână, filtru umed şi element de filtrare lavabil (PET), suport pentru furtun şi pentru cablu.
Inclusiv ţeavă curbată de mână, din oţel aliat, duză oblică din cauciuc pentru ţeavă, fără furtun de evacuare.

Notă:

Mai multe aspiratoare de siguranţă pentru fiecare clasă de pericol (prafuri periculoase pentru sănătate sau explozive) se livrează la cerere (clasele L, M, H).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb