{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | 18 | |
| Průměr břitu Dc | 140 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 20 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 18 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list |
| Katalogové číslo | 078212 18 | |
| EAN / GTIN | 4058546289386 | |
| Číslo výrobce | 4932471310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |