{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0190 mm | |
| Diametrul cozii | 19 mm | |
| Lungimea cozii | 30 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. | 50 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 50 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Diametru corp, max. | 50 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 30 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 30 mm | |
| Lungimea totală | 60 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Katalogové číslo | 118800 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197037961 | |
| Číslo výrobce | 118800 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |