{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc min. | 5 mm | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Užitná délka L1 | 39 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Hartmetall-Mehrzweckbohrer | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 39 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 787040 5 | |
| EAN / GTIN | 9002740008118 | |
| Číslo výrobce | 0017200500100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch bei Hallein, Österreich, www.alpenmaykestag.com |