{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis; Maitinimo šaltinis | |
Ilgis | 515 mm | |
Plotis | 228 mm | |
Aukštis | 218 mm | |
Svoris | 5 kg | |
Produkto rūšis | Radijas |
Produkto numeris | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |