• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Akumulatorski / mrežni radio 4933492344

Artikl br.: 073960 4933492344
Novi proizvod
  • Prihvat: Bluetooth prihvat; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Bluetooth prihvat; USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18RADDAB+G2-018V/-
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Opskrba energijom Na baterijski pogon; Na baterijski pogon; Mrežni pogon
Duljina 515 mm
širina 228 mm
Visina 218 mm
Težina 5 kg
Vrsta proizvoda Radio

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073960 4933492344
EAN / GTIN 4058546417116

Opis

Izvedba:

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator.
Bluetooth baterijski radio s moćnim audio sustavom.
  • Završni poklopci koji apsorbiraju udarce štite od pada
  • USB priključak za punjenje mobilnih uređaja
  • Do 13 sati rada s baterijom Milwaukee 18V/5Ah.
  • Pogon s Milwaukee akumulatorima 18 V ili na mreži napona 230 V.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu