• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Akumulátorová nabíječka, Typ: GAL12V40

Artiklové číslo: 073866 GAL12V40
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
90 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nabíjecí proud max. 4 A
Minimální nabíjecí napětí 10,8 V
Nabíjecí napětí max. 12 V
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Označení výrobce GAL 12V-40
Obal Karton
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073866 GAL12V40
EAN / GTIN 3165140968133
Číslo výrobce 1600A019R3
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Rychlonabíječka Li-Ion pro akumulátory 12 V. Doba nabíjení pouze 36 minut (akumulátor 3,0 Ah).