{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
| Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
| Maximální utahovací moment tvrdý | 37 Nm | |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Maximální otáčky 2. stupně | 1 700 min-1 | |
| Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
| Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
| Hmotnost | 1,2 kg | |
| Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
| Typické použití | Strong | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| USP1 | 12 V, 2stupňová převodovka | |
| USP2 | Bezkartáčový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5-13, bez akumulátoru a nabíječky |
| Katalogové číslo | 070214 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376666 | |
| Číslo výrobce | 4933479872 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |