Fúró-csavarozó 12 V, 2 fokozatú, akkus fúró-csavarozó, kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akku és töltőkészülék nélkül

Cikkszám: 070214 M12FDD2-2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Energiaellátás Akkus
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték kemény 37 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 700 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Súly 1,2 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Acél; fa
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 12V, 2 fokozatú
USP2 Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor és töltőkészülék nélkül

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666
Gyártó száma 4933479872
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE − akkus fúró-csavarozó
Nagy nyomatékú akkumulátoros 2 fokozatú fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
A munkaterület megvilágítása LED-del. Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • Kefe nélküli POWERSTATE™ motor a nagyobb teljesítmény érdekében kompakt méretek mellett (168 mm hosszú).
  • REDLINK PLUS™ elektronika az intelligens teljesítmény menedzsment és túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • 16 fokozatú elektronikus nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.

Előny:

REDLINK PLUS™ elektronika.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073815 és 073840 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek