{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Pakiranje | Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty) | |
| odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 12 V | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
| maskimalan okretni moment tvrdo | 37 Nm | |
| maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.700 min-1 | |
| Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
| maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 35 mm | |
| Težina | 1,2 kg | |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
| tipična uporaba | Strong | |
| prikladno za materijal | drvo; drvo | |
| Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
| USP1 | 12V, 2 brzine | |
| USP2 | Motor bez četkica, stezni raspon brzostezne glave 1.5-13, bez baterije i punjača |
| Broj artikla | 070214 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376666 | |
| Broj proizvođača | 4933479872 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |