{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| motorkonstruktion | borstlös motor | |
| maximalt vridmoment hårt | 37 Nm | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| maximalt varvtal 2:a växeln | 1 700 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 35 mm | |
| vikt | 1,2 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
| typisk användning | Strong | |
| lämpligt för material | Stål; Stål | |
| Produktslag | Borrskruvdragare | |
| USP1 | 12 V, 2-växlad | |
| USP2 | Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5-13, exkl. batteri och laddare |
| Artikkelkode | 070214 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376666 | |
| Manufacturer number | 4933479872 | |
| Manufacturer/responsible person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |