{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Moment maxim de rotaţie dur | 37 Nm | |
| Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Turaţie maximă treapta 2 | 1.700 min-1 | |
| Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
| ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 35 mm | |
| Greutate | 1,2 kg | |
| Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
| Utilizare tipică | Strong | |
| recomandat pentru material | lemn; lemn | |
| Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
| USP1 | 12V, 2 viteze | |
| USP2 | Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator şi fără încărcător |
| Cod articol | 070214 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376666 | |
| Număr producător | 4933479872 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |