Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M18BLDDRC5

Artiklové číslo: 070210 M18BLDDRC5
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
34 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 1 700 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Otáčky, max., 1 550 min-1
Označení výrobce M18 BLDDRC-502C
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
S funkcí zdvihu ne
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 52 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Celková délka 145 mm
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 60 Nm
Otáčky 1; 2
Vhodné pro materiál Kov; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Typické použití Strong
Hmotnost celkem 1,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070210 M18BLDDRC5
EAN / GTIN 4058546477066
Číslo výrobce 4933492835
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Popis:

  • Kompaktní bezkartáčový akumulátorový vrtací šroubovák s délkou 145 mm k použití v úzkých prostorech
  • Vysoce kvalitní 13mm vysoce výkonné kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a vynikající zajištění bitů
  • Krouticí moment 60,5 Nm – nejlepší poměr výkonu a rozměrů
  • Otočná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nářadí
  • Indikátor stavu nabití akumulátoru a LED osvětlení na těle přístroje
  • Bezkartáčový motor POWERSTATE® výrobce MILWAUKEE®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, výdrž a životnost
  • Flexibilní systém akumulátorů: kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizované otáčky pro rychlejší vrtání a šroubování (0–550/0–1700 ot./min.)

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073801 − č. 073840.