Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Základní sada akumulátorů ProCore, 4,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: C18V

Artiklové číslo: 073863 C18

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
3 ks
Označení výrobce
ProCORE18V 4.0Ah
Včetně nabíječky
ano
Anzahl enthaltener Akkus
2 ks
Druh produktu
Akumulátor
Vhodné pro
AMP 18 V; Bosch 18 V
Akku auswechselbar
ano
Akkuart
Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
4 Ah
Ladezeit je Akku
1,083 h
Gewicht pro Akku
515 g
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073863 C18
EAN / GTIN 3165140970341
Číslo výrobce 1600A01BA3
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Základní sada ProCORE Professional − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje Bosch 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a 2 akupacků.