Digitální externí mikrometr, 50 ÷ 75 mm, MICROMASTER IP54

Artiklové číslo: 06030022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 4 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada MICROMASTER
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce Digitale Bügelmessschraube, 50 ÷ 75 mm, MICROMASTER IP54
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 6,5 mm
Souběžnost měřicích ploch 3 µm
Hloubka výřezu měřicího držáku 41 mm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet palce, palce 0,0001 palec
Výška číslic 7 mm
Podsvícení displeje ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 5 µm
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 216 mm
Šířka celkem 91 mm
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max 75 mm
Norma DIN 863-1
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06030022
EAN / GTIN 7630041116311
Číslo výrobce 06030022
L-číslo L41140 361

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 50 ÷ 75
  • Rozsah měření [in]: 2 ÷ 3
  • Max. přípustné chyby [µm]: 1: 5
  • Max. povolená chyba rovnoběžnosti [µm]: 3
  • Rozlišení [mm] : 0,001
  • Rozlišení [in]: ,00005
  • Rozměr A [mm]: 216
  • Rozměr B [mm]: 91
  • Rozměr C [mm]: Ø 6,5
  • Rozměr D [mm]: 41
Délka mm: 50 mm [mm]: 41

Popis:

Digitální vnější mikrometr, 50-75 mm, MICROMASTER IP54

Charakteristika:

  • Nulová hodnota: Materiál: plovoucí
  • Materiál: Nulová rukojeť, která se pohybuje v rozmezí od 1 do 5 mm: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Funkce: Pohotovostní režim po 10 minutách; uzamčení displeje (kromě EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 hodin
  • Měřicí síla: ≤ 10 N
  • Jednotky: mm / in
  • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032

Norma:

DIN 863 T1

Rozsah dodávky:

Mikrometr; Baterie (1x); Protokol o měření; Prohlášení o shodě