Exécution:
- Etendue de mesure [mm] : 50 ÷ 75
- Etendue de mesure [in] : 2 ÷ 3
- Erreurs maximales autorisées [µm] : 5
- Max. erreur de parallélisme autorisée [µm] : 3
- Résolution [mm] : 0,001
- Résolution [in] : .00005
- Dimension A [mm] : 216
- Dimension B [mm] : 91
- Dimension C [mm] : Ø 6,5
- Dimension D [mm] : 41
Description:
Micromètre d'extérieur digital, 50-75 mm, MICROMASTER IP54
Caractéristique(s):
- Zéro : Flottant
- Matériau : Inserts : carbure de tungstène
- Pas du filet : 0,5 mm
- Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
- Affichage : LCD ; Taille des chiffres : 7 mm
- Fonction(s) : Standby après 10 min ; Verrouillage de l'affichage (sauf EASY)
- Autonomie : 2'000 ÷ 4'000 heures
- Force de mesure : ≤ 10 N
- Unités : mm / in
- Type de pile : Pile bouton CR2032
Norme:
DIN 863 T1
Livraison:
Micromètre ; Batterie (1x) ; Rapport de mesure ; Déclaration de conformité