{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Doba provozu | 4 000 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Řada | MICROMASTER | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | Digitale Bügelmessschraube, 25 ÷ 50 mm, MICROMASTER IP54 | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 6,5 mm | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Hloubka výřezu měřicího držáku | 26 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,0001 palec | |
| Výška číslic | 7 mm | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 4 µm | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 189 mm | |
| Šířka celkem | 72 mm | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 06030021 | |
| EAN / GTIN | 7630041116304 | |
| Číslo výrobce | 06030021 | |
| L-číslo | L41140 360 |