• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MICROMASTER IP54 50-75

Artikel-Nr.: 06030022
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06030022
EAN / GTIN 7630041116311
Herstellernummer 06030022

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 50 ÷ 75
  • Messbereich [in]: 2 ÷ 3
  • Max. zulässige Fehler [µm]: 5
  • Max. zulässiger Parallelitätsfehler [µm]: 3
  • Auflösung [mm]: 0,001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Abmessung A [mm]: 216
  • Abmessung B [mm]: 91
  • Abmessung C [mm]: Ø 6,5
  • Abmessung D [mm]: 41

Beschreibung:

Digitale Bügelmessschraube, 50-75 mm, MICROMASTER IP54

Merkmal:

  • Nullpunkt: Schwimmend
  • Material: Einsätze: Wolframkarbid
  • Gewindesteigung: 0,5 mm
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Funktion(en): Standby nach 10 min; Displaysperre (außer EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 Stunden
  • Messkraft: ≤ 10 N
  • Einheiten: mm / in
  • Batterietyp: CR2032 Knopfbatterie

Norm:

DIN 863 T1

Lieferumfang:

Bügelmessschraube; Batterie (1x); Messprotokoll; Konformitätserklärung