Digitális külső mikrométer MICROMASTER IP54 50-75

Cikkszám: 06030022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06030022
EAN / GTIN 7630041116311
Gyártó száma 06030022

Leírás

Kivitel:

  • Mérési tartomány [mm]: Mérési tartomány [in]: 2 ÷ 3
  • Max. megengedett hiba [µm]: 50 ÷ 75
  • Mérési tartomány [in]: 2 ÷ 3
  • Max: megengedett párhuzamossági hiba [µm]: 3
  • Felbontás [mm] : 0,001
  • Felbontás [in]: .00005
  • Méret A [mm]: 216
  • Méret B [mm]: 91
  • Méret C [mm]: Ø 6,5
  • Dimenzió D [mm]: 41

Leírás:

Digitális külső mikrométer, 50-75 mm, MICROMASTER IP54

Jellemző:

  • Nulla: Szúróbetétek: volfrámkarbid
  • Geometriatávolság: 0,5 mm
  • Védettségi fok: LCD; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): LCD kijelző; Számjegyméret: 7 mm
  • Funkció(k): Készenléti állapot 10 perc után; kijelzőzár (kivéve EASY)
  • Autonómia: 2'000 ÷ 4'000 óra
  • Mérőerő: ≤ 10 N
  • Mérőegységek: mm / in
  • Akkumulátor típusa: CR2032 gombelem

Szabvány:

DIN 863 T1

Tartalom:

Mikrométer; elem (1x); mérési jelentés; megfelelőségi nyilatkozat