Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-64-2 M, v krabici

Artiklové číslo: 0601482000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GNH 18V-64-2 M Professional
Označení výrobce Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 3 kg
Délka hřebíku min. 32 mm
Délka hřebíku max. 64 mm
Průměr jehly 1,6 mm
Režimy Jednotlivé spouštění; Spuštění kontaktem
Druh produktu Nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601482000
EAN / GTIN 4053423252576
Číslo výrobce 0601482000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Bateriová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-64-2 M, Jako profesionální řemeslník chcete zatloukat hřebíky efektivně a bez přílišného namáhání rukou a paží
  • Vyvinuli jsme výkonnou bezkartáčovou hřebíkovačku GNH 18V-64-2 M Professional s velmi nízkým zpětným rázem, která je nenáročná na vaše zápěstí
  • Zajistili jsme také, abyste mohli nářadí zapnout a ovládat jednou rukou
  • Toto nářadí nabízí plný výkon vzduchové hřebíkovačky, ale bez kompresoru, plynové kartuše nebo kabelu
  • Ideální pro montáž okenních a dveřních rámů, korunních lišt, zábradlí na zábradlí, stropních a podlahových panelů se spoji na pero a drážku (skryté přibíjení), obkladů a lišt
  • Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18V a s aliancí akumulátorů AMPShare napříč značkami
  • S vypínačem pro zapnutí a vypnutí jednou rukou, HMI s upozorněním na servis, jednoduchým a sériovým spouštěním, uživatelsky přívětivým plynulým nastavením hloubky, zámkem suchého záběru, dvojitou LED diodou, velkou pozorovací plochou na kontaktním hrotu, odstraňováním prachu z hřebíků bez použití nářadí
  • Vhodná pro následující hřebíky: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) a úhel zásobníku 20°
  • Karton

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 295 mm
  • Rozměr výšky: 110 mm
  • Rozměr délky: 380 mm
  • Hrubá hmotnost: 3,9 kg
  • Čistá hmotnost: 3 kg
  • Objem: 12,331 dm3