{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Série | GNH 18V-64-2 M Professional | |
| Référence fabricant | Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Poids | 3 kg | |
| Longueur de clou min. | 32 mm | |
| Longueur de clou max. | 64 mm | |
| Diamètre de clou | 1,6 mm | |
| Modes | déclenchement individuel; déclenchement par contact | |
| Type de produit | cloueuses |
| Référence article | 0601482000 | |
| EAN / GTIN | 4053423252576 | |
| Réf. fabricant | 0601482000 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |