{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Serie | GNH 18V-64-2 M Professional | |
| Denominación del fabricante | Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Peso | 3 kg | |
| Longitud de clavo mín. | 32 mm | |
| Longitud de clavo máx. | 64 mm | |
| Diámetro de clavo | 1,6 mm | |
| Modos | Disparo individual; Disparo por contacto | |
| Tipo de producto | Nagler |
| Número de artículo | 0601482000 | |
| EAN / GTIN | 4053423252576 | |
| Número del fabricante | 0601482000 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |