Chiodatrice per legno a batteria GNH 18V-64-2 M, in confezione

Codice art.: 0601482000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 0 pz.
Tensione batteria 18 V
Serie GNH 18V-64-2 M Professional
Denominazione originale prodotto Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Peso 3 kg
Lunghezza min. chiodi 32 mm
Lunghezza max. chiodi 64 mm
Diametro chiodo 1,6 mm
Modalità Azionamento a contatto; Azionamento singolo
Tipo di prodotto Chiodatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601482000
EAN / GTIN 4053423252576
Codice del produttore 0601482000
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria chiodatrice per legno GNH 18V-64-2 M, In qualità di artigiano professionista, desiderate piantare i chiodi in modo efficiente e senza affaticare troppo la mano e il braccio
  • Abbiamo sviluppato la GNH 18V-64-2 M Professional, potente e senza spazzole, con un contraccolpo molto basso, che è facile per il polso
  • Abbiamo anche fatto in modo che possiate accendere e utilizzare l'utensile con una sola mano
  • Questo utensile offre tutta la potenza di una chiodatrice ad aria compressa, ma senza compressore, cartuccia di gas o cavo
  • Ideale per l'installazione di telai di finestre e porte, cornici di porte e finestre, modanature, balaustre di ringhiere, pannelli di soffitti e pavimenti con incastri a maschio e femmina (inchiodatura nascosta), rivestimenti e battiscopa
  • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare
  • Con interruttore on/off azionabile con una sola mano, HMI con avviso di manutenzione, attivazione singola e in serie, regolazione della profondità continua di facile utilizzo, blocco del colpo a secco, doppio LED, ampia area di visualizzazione sulla punta di contatto, rimozione della polvere di chiodo senza attrezzi
  • Adatta ai seguenti chiodi: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) e angolo di caricamento di 20°
  • Cartone

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 295 mm
  • Dimensione altezza: 110 mm
  • Dimensione lunghezza: 380 mm
  • Peso lordo: 3,9 kg
  • Peso netto: 3 kg
  • Volume: 12,331 dm3