{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 200 W | |
| Řada | GWS 12 | |
| Označení výrobce | GWS 12-125 Professional | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,2 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 11 000 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 11 000 min-1 | |
| Odevzdaný výkon | 690 W | |
| Zvláštní znaky | Vibration-Control | |
| Vibrace podle EN max. | 6,9 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Celková délka | 293 mm | |
| Šířka celkem | 228 mm | |
| Výška celková | 108 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,2 kg |
| Katalogové číslo | 06013A6106 | |
| EAN / GTIN | 4059952635613 | |
| Číslo výrobce | 06013A6106 | |
| L-číslo | L00590 1877 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |