{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.200 W | |
| Serie | GWS 12 | |
| Denominación del fabricante | GWS 12-125 Professional | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del orificio de la muela abrasiva | 22,2 mm | |
| Diámetro del disco máx. | 125 mm | |
| Revoluciones 1 marcha máx. | 11.000 min-1 | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 11.000 min-1 | |
| Potencia generada | 690 W | |
| Particularidad | Vibration-Control | |
| Vibraciones según EN máx. | 6,9 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Longitud total | 293 mm | |
| Anchura total | 228 mm | |
| Altura total | 108 mm | |
| Peso total | 2,2 kg |
| Número de artículo | 06013A6106 | |
| EAN / GTIN | 4059952635613 | |
| Número del fabricante | 06013A6106 | |
| Número L | L00590 1877 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |