Meuleuse d'angle GWS 12-125, poignée supplémentaire Vibration Control

Réf.: 06013A6106
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
Référence article 06013A6106
EAN / GTIN 4059952635613
Réf. fabricant 06013A6106

Description

Description:

  • Trouver une meuleuse d'angle conviviale et confortable pour un usage quotidien peut être un défi.
  • C'est pourquoi nous avons développé la famille de produits GWS 12.
  • Le GWS 12-125 Professional est KOMPAKT, confortable, économique et en même temps puissant.
  • La conception ergonomique avec une circonférence de poignée plus petite assure un plus grand confort et moins de fatigue.
  • Le moteur est robuste et puissant et offre une bonne capacité de surcharge pour une progression rapide du travail dans vos applications métalliques quotidiennes.
  • Pour une manipulation facile, l'appareil est équipé d'un couvercle de protection sans clé et d'un interrupteur de verrouillage.
  • Il dispose également d'une protection contre le redémarrage et la livraison comprend un capot de protection en plastique clipsable pour les applications de séparation.
  • Le GWS 12-125 Professional est adapté au meulage et à la découpe de métaux, de carreaux et de maçonnerie.
  • Cet appareil est compatible avec les hottes aspirantes GDE 125 EA-T Professional et GDE 115/125 FC-T Professional.

Caractéristique(s):

  • Plage de tension : 220 - 230 V
  • Puissance nominale d'entrée : 1200 W
  • Vitesse de rotation à vide, jusqu'à : 11000 min-1
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Puissance de sortie : 690 W
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Poignée principale : Poignée barre
  • Ø du disque : 125 mm
  • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
  • Alésage, Ø : 22.2 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 228 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 293 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
  • Poids : 2.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide assignée : 11000 min-1
  • Valeur d'émission des vibrations ah [meulage de surface (ébauche)] : 6.9 m/s².
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s².
  • Valeur d'émission de vibrations ah [Ponçage avec feuille abrasive] : 4.9 m/s².
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s².
  • Plage de tension, jusqu'à : 230 V
  • Plage de tension, de : 220 V

Livraison:

  • Meuleuse d’angle GWS 12-125
  • Carton
  • Commande de vibration de poignée supplémentaire (2 608 900 000)
  • Housse de protection (1 605 510 365)
  • Cache de protection clipsable en plastique (2 608 000 757)
  • Bride de montage (1 605 703 099)
  • Écrou de serrage (1 603 340 040)
  • Clavette à deux trous (1 607 950 043)