Úhlová bruska GWS 12-125, převlečná matice SDS, v krabici

Artiklové číslo: 06013A6104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Příkon 1 200 W
Řada GWS 12
Označení výrobce GWS 12-125 Professional
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 22,2 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 000 min-1
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Odevzdaný výkon 690 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu
Vibrace podle EN max. 6,9 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 293 mm
Šířka celkem 228 mm
Výška celková 108 mm
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013A6104
EAN / GTIN 4059952635590
Číslo výrobce 06013A6104
L-číslo L00590 2294
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Beschreibung:

  • Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein.
  • Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt.
  • Der GWS 12-125 Professional ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark.
  • Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang sorgt für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten.
  • Der Motor ist robust und leistungsstark und bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen.
  • Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet.
  • Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen enthalten.
  • Der GWS 12-125 Professional ist zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk geeignet.
  • Dieses Gerät ist kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional.

Merkmal:

  • Spannungsbereich: 220 - 230 V
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Abgabeleistung: 690 W
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 228 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 293 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Spannungsbereich, bis zu: 230 V
  • Spannungsbereich, von: 220 V

Lieferumfang:

  • Winkelschleifer GWS 12-125
  • Karton
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
  • SDS-Überwurfmutter (1 603 340 031)
  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757)
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku