1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Artiklové číslo: 05051582001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05051582001
EAN / GTIN 4013288222275
Číslo výrobce 05051582001
L-číslo L60020 4779
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Kraftform VDE.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Charakteristika:

  • Délka rukojeti: 81 mm
  • Šířka čepele: 3,5 mm
  • Šířka čepele (v palcích): 9/64″ palce
  • tloušťka činky: 0,6 mm
  • Délka čepele: 100 mm
  • Délka čepele (v palcích): 4 palců

Výhoda:

  • Izolovaný šroubovák pro bezpečnou práci do 1 000 voltů
  • Zkouška každého kusu
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm