{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Označení výrobce | TESATAST; standard | |
| Rozsah měření min. | -0,762 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,762 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,5 N | |
| Měřicí síla max. | 1,5 N | |
| Rozsah vykývnutí ± | 15 stupně | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,013 mm | |
| Jednotka odečet, analogová | palce | |
| Odečet | 0,001 palce | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 01820006 | |
| EAN / GTIN | 7630041124149 | |
| Číslo výrobce | 01820006 | |
| L-číslo | L41140 717 |