Sada detekčních trubiček, 10dílná FORM

Artiklové číslo: 097202 FORM
Nastavit cenu 10 ks (CZK 230,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Čidlo druhu plynu formaldehyd
Čas měření 1 3 min
Standardní rozsah měření 1 0,2 ppm - 2,5 ppm
Čas měření 2 90 s
Standardní rozsah měření 2 0,5 ppm - 5 ppm
Druh produktu Měřicí přístroj pro jeden druh plynu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097202 FORM
EAN / GTIN 4026056055999
Číslo výrobce 6733081

Popis

Provedení:

Měřicí trubičky jsou z tenké skleněné trubičky, která je na obou koncích zatavena. Uvnitř trubičky se nachází chemicky reagující plnicí vrstva. Pro provedení měření se odlomí oba konce trubičky a tubička se zasune do pumpy plynového detektoru. Stlačením pumpy se do trubičky přivede zkoumaný vzduch, dojde k reakci plnicí vrstvy s daným plynem a plnicí vrstva se zbarví. Odečet koncentrace plynu se provádí pomocí vestavěné stupnice.
Detekční trubičky Dräger pro měření oxidu uhelnatého, čpavku, sirovodíku.

Poznámka:

Na poptávku je k dispozici přibližně 300 různých typů trubiček. Lze jimi rychle a spolehlivě zjišťovat více než 500 substancí v mnoha různých koncentracích.
Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.