Sada detekčních trubiček, 10dílná, Typ: NH3

Artiklové číslo: 097202 NH3
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 208,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Obsah 10 ks
Čas měření 1 1 min
Standardní naměřená hodnota 1 min. 5 ppm
Standardní naměřená hodnota 1 max. 70 ppm
Čas měření 2 10 s
Standardní naměřená hodnota 2 min. 50 ppm
Standardní naměřená hodnota 2 max. 600 ppm
Materiál trubičky Sklo
Jednotka rozsahu měření, Čpavek (NH3) Dílků na milion; Dílků na milion
Měřená hodnota min., Dílků na milion 5 ppm; 50 ppm
Měřená hodnota max., Dílků na milion 70 ppm; 600 ppm
Druh produktu Měřicí trubičky
Snímač pro Čpavek (NH3)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097202 NH3
EAN / GTIN 2050001948076
Číslo výrobce CH20501
Výrobce/odpovědná osoba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Popis

Provedení:

Měřicí trubičky jsou z tenké skleněné trubičky, která je na obou koncích zatavena. Uvnitř trubičky se nachází chemicky reagující plnicí vrstva. Pro provedení měření se odlomí oba konce trubičky a tubička se zasune do pumpy plynového detektoru. Stlačením pumpy se do trubičky přivede zkoumaný vzduch, dojde k reakci plnicí vrstvy s daným plynem a plnicí vrstva se zbarví. Odečet koncentrace plynu se provádí pomocí vestavěné stupnice.
Detekční trubičky Dräger pro měření oxidu uhelnatého, čpavku, sirovodíku.

Poznámka:

Na poptávku je k dispozici přibližně 300 různých typů trubiček. Lze jimi rychle a spolehlivě zjišťovat více než 500 substancí v mnoha různých koncentracích.
Techniku pro měření plynů není z bezpečnostně technických důvodů možné vracet dodavateli.