Mätrörssats, 10 delar FORM

Art-nr: 097202 FORM
Ange pris 10 st. (SEK 112,47 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sensor för gastyp Formaldehyd
mättid 1 3 min
Standardmätområde 1 0,2 ppm - 2,5 ppm
mättid 2 90 s
Standardmätområde 2 0,5 ppm - 5 ppm
Produktslag Engasmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097202 FORM
EAN/GTIN 4026056055999
Tillverkarens nummer 6733081

Benämning

Utförande:

Mätröret består av ett tunt glasrör som är fusionerat i ändarna. Inuti röret finns ett kemiskt reaktivt fyllnadslager. För mätning bryter man av ändarna på röret och sticker in röret i gasdetektorpumpen. Genom att klämma ihop pump leds luften som ska analyseras in i röret, som därigenom färgar fyllnadsskiktet när den reagerar med motsvarande gas. Avläsning av koncentrationen sker via en inbyggd skala.
Dräger-rör för mätning av kolmonoxid, ammoniak och svavelväte.

Anmärkning:

Ett urval på cirka 300 olika rörtyper finns tillgängligt på begäran. Det gör att mer än 500 olika ämnen kan detekteras snabbt och tillförlitligt i olika koncentrationer.
Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.