• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Držák KOMET Reamax® TS válcová stopka 27-34,99 mm

Artiklové číslo: 239890 27-34,99
Sleva
13962,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ hlavy výstružníku D 27 mm - 34,99 mm
Provedení stopky dlouhý
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 180 mm
Celková délka Lcelk. 236 mm
Délka stopky Ls 56 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Tažné čepy č. 239900 4
Stranový klíč č. 239901 SW8
Ovládací klíč č. 239902 SW3 (5Nm)
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 239890 27-34,99
EAN / GTIN 4047109280137
Číslo výrobce 75A.40.15040

Popis

Vhodné pro:

Vystružovací hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah dodávky:

Držák kompletní s utahovacím čepem, vidlicovým klíčem na utahovací čepy a ovládacím klíčem.
Klíč s vnitřním 6-hranem objednejte prosím v případě potřeby zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    pro ⌀ hlavy výstružníku D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku