Portautensili KOMET Reamax® TS codolo cilindrico 27-34,99 mm

Codice art.: 239890 27-34,99
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per testina alesatrice di ⌀ D 27 mm - 34,99 mm
Esecuzione del codolo lungo
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 180 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 236 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Codoli n. art. 239900 4
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 SW8
Chiave di azionamento n. art. 239902 SW3 (5Nm)
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239890 27-34,99
EAN / GTIN 4047109280137
Codice del produttore 75A.40.15040

Descrizione

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.
In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Per testina alesatrice di ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello