{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cabezal escariador D | 27 mm - 34,99 mm | |
Ejecuciones de mangos | largo | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 180 mm | |
Longitud total Ltot | 236 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Tirante n.° 239900 | 4 | |
Llave de dos bocas n.° 239901 | SW8 | |
Llave de accionamiento n.° 239902 | SW3 (5Nm) | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 239890 27-34,99 | |
EAN / GTIN | 4047109280137 | |
Número del fabricante | 75A.40.15040 |