Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 63/6 mm

Artiklové číslo: 213006 63/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 6
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 53 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 116 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 124 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,68 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 50,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812
Úhel nastavení κ 15 stupeň
Posuv Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213006 63/6
EAN / GTIN 4062406266769

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

PoužijteGARANT momentový šroubovák TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny