GARANT Uni Line Z-Tower stacionární, typ U, Typ: SM

Artiklové číslo: 955454 SM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výškové nastavení v rastru 37
Série Z-Tower
Výška 945 mm
Šířka 720 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka 540 mm
Užitná hloubka 510 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Užitná výška oddílu Tower 850 mm
Hmotnost 69 kg
Druh produktu Věž s děrovanou stěnou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955454 SM
EAN / GTIN 4062406785512
Číslo výrobce 955454 SM
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Polovysoká věž GARANT Uni Line Z-Tower s bambusovou odkládací deskou o tloušťce 25 mm. Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9x9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků GARANT easyFix. Na zadní straně kartáčová lišta pro provléknutí kabelů a doplňující kabelová průchodka. Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení. Instalace zásuvky možná pouze ve velikosti M.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a rukojeti, najdete pod č. 955474955499.