{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,02 mm | |
Stupnice | 1/50 mm | |
Odchylka měření E MPE | ±0,04 mm | |
Hloubkoměr je k dispozici | ano | |
Hloubkoměr | plochý | |
Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
Délka měřicí čelisti | 40 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Materiál | Ušlechtilá ocel, INOX | |
Všechny díly | Kalené | |
Obal | Pouzdro | |
Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko |
Katalogové číslo | 410251 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001582 | |
Číslo výrobce | 4100650 |