• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Microscope numérique Emspira 3 avec statif à bras pivotant et éclairage annulaire, Type: E3

Réf.: 491798 E3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Résolution images en direct max. 3840×2160 px
Objectif (x) 0,8
Distance de travail 19 mm - 303 mm
Type de produit Systèmes d'inspection vidéo

Identification et classification

Référence article 491798 E3
EAN / GTIN 2050002078345
Fabricant/personne responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Description

Exécution:

Le microscope numérique Emspira3 combine dans un seul système toutes les fonctionnalités nécessaires pour une inspection visuelle complète, comme les comparaisons, les mesures et l'échange de documentation. Emspira3 vous permet de gagner du temps lorsque vous répondez aux objectifs ambitieux en termes de rendement et d'inspection de différents échantillons. Bénéficiez d'un stockage sécurisé et d'un échange aisé de documentation pour une prise de décision efficace, que vous réalisiez l'inspection en mode autonome ou avec un PC. La conception robuste de l'Emspira3 vous permet de vous concentrer sur vos tâches d'inspection en production et en laboratoire en toute sécurité et avec fiabilité. Le microscope numérique Emspira3 permet aux utilisateurs d'optimiser les processus d'inspection, de répondre de manière flexible aux exigences d'inspection et de travailler en toute confiance.
  • Possibilités d'échange et de stockage efficaces pour la documentation.
  • Maniement convivial avec interface personnalisable.
  • Le boîtier IP21 robuste de l'Emspira3 protège l'optique et la mécanique internes même dans un environnement industriel.
  • La précision de mesure extrêmement élevée, jusqu'à +/-0,5%, garantit des travaux d'inspection optimaux et efficaces.
  • Image en direct ultra-rapide avec 4K Ultra HD et 60 images/s.
  • Le système ergonomique facilite les longues heures de travail et améliore le confort.

Livraison:

Microscope numérique, kit autonome, câble secteur, bloc d'alimentation, objectif 0,8x, statif à bras pivotant, éclairage annulaire LED3000, diffuseur, housse anti-poussières.
Sans moniteur.

Accessoire(s):

Moniteur HDMI 10 pouces.