• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Digitaalimikroskooppi Emspira 3 kääntövarsijalustalla ja rengasvalaisimella E3

Tuote nro.: 491798 E3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Livekuvan tarkkuus enintään 3840×2160 px
Objektiivi (x-kert.) 0,8
Työskentelyetäisyys 19 mm - 303 mm
Tuotetyyppi Videotarkastusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491798 E3
EAN / GTIN 2050002078345

Kuvaus

Malli:

Digitaalimikroskooppi Espira3 yhdistää kaikki kattavan silmämääräisen tarkastukset, kuten vertailut, mittaukset ja asiakirjojen vaihdon, yhdessä järjestelmässä. Emspira3 säästää aikaa vaativien tuotantovirtojen ja näytteiden tarkastuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Turvallinen tallennus ja helppo asiakirjojen jakaminen takaavat tehokkaan päätöksenteon riippumatta siitä, suoritetaanko tarkistus erillistilassa vai tietokoneella. Emspira3:n kestävän rakenteen ansiosta voit keskittyä turvallisesti ja luotettavasti tuotannon ja laboratorion tarkastustehtäviin. Digitaalimikroskooppi Espira3 mahdollistaa tarkastusprosessien optimoinnin, varmistaa joustavasti tarkastusvaatimukset ja toimii luotettavasti.
  • Tehokkaat asiakirjojen vaihto- ja tallennusvaihtoehdot.
  • Helppokäyttöinen ja säädettävä käyttöliittymä.
  • Emspira3:n kestävä IP21-kotelo suojaa sisäistä optiikkaa ja mekaniikkaa jopa teollisuusympäristössä.
  • Erittäin korkea mittaustarkkuus, jopa +/-0,5 %, takaa optimaalisen ja tehokkaan tarkastustyön.
  • Erittäin nopea elävä kuva, 4K Ultra HD ja 60 kuvaa/s.
  • Ergonominen järjestelmä tekee pitkistä työajoista helpompia ja mukavampia.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen mikroskooppi, erillinen pakkaus, virtajohto, verkkolaite, objektiivi 0,8x, kääntövarsijalusta, LED3000 rengasvalaisin, diffuusori, pölysuojus.
Ilman näyttöä.

Erikoistarvike:

HDMI-näyttö 10 tuumaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript