Digitalni mikroskop Emspira 3 sa zakretnim stalkom i kružnim svjetlom, Tip: E3

Artikl br.: 491798 E3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna rezolucija slike uživo 3840×2160 px
Objektiv (x-struko) 0,8
Radni razmak 19 mm - 303 mm
Vrsta proizvoda Sustav ispitivanja kamerom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 491798 E3
EAN / GTIN 2050002078345
Proizvođač/odgovorna osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Izvedba:

Digitalni mikroskop Emspira3 u jednom sustavu spaja sve što je potrebno za sveobuhvatan vizualni pregled, poput usporedbi, mjerenja i razmjene dokumentacije. Emspira3 štedi vam vrijeme na ispunjavanju zahtjevnih ciljeva protoka i pregledu višestrukih uzoraka. Iskoristite sigurnu pohranu i jednostavnu razmjenu dokumentacije za učinkovito donošenje odluka – neovisno o tome pregledavate li u samostalnom načinu rada ili s računalom. Robustan dizajn mikroskopa Emspira3 omogućuje vam da se sigurno i pouzdano koncentrirate na svoje zadatke pregleda u proizvodnji i laboratoriju. Digitalni mikroskop Emspira3 omogućuje korisnicima pojednostavljenje procesa inspekcije, fleksibilno ispunjavanje potreba inspekcije i rad s povjerenjem.
  • Učinkovite mogućnosti razmjene i pohrane dokumentacije.
  • Jednostavno rukovanje s prilagodljivom površinom.
  • Robusno IP21 kućište mikroskopa Emspira3 štiti unutarnju optiku i mehaniku čak i u industrijskom okruženju.
  • Ekstremno visoka točnost mjerenja do +/-0,5% jamči optimalan i učinkovit inspekcijski rad.
  • ultrabrza slika uživo s 4K Ultra HD i 60 FPS.
  • Ergonomski sustav čini dugo radno vrijeme lakšim i udobnijim.

Opseg isporuke:

Digitalni mikroskop, komplet za samostalan rad, kabel za napajanje, napajanje, objektiv 0,8x, zakretni stalak, LED3000 kružno svjetlo, difuzor, pokrivač za zaštitu od prašine.
Bez monitora.

Dodatni pribor:

HDMI monitor od 10 cola.