{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka sondy | 300 mm | |
| Průměr sondy | 5,5 mm | |
| Provozní teplota max. | 150 °C | |
| Směr pohledu max. | 0 stupeň | |
| Úhel otevření obrazu min. | 0 stupeň | |
| Úhel otevření obrazu max. | 105 stupeň | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 492776 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263130161 | |
| Číslo výrobce | SE55300A105 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com |