Stereo prohlížecí systém Mantis® Elite s univerzálním stojanem ED

Artiklové číslo: 491901 ED
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení se zvláštním příslušenstvím (xnásobně) 4 20
Jas osvětlení 11 000 lx
Počet LED diod 24
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Bezokulárový prohlížecí systém

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 491901 ED
EAN / GTIN 2050001956873

Popis

Provedení:

Jasné, nedeformované, trojrozměrné, barevně a polohově přesné zvětšení dosažené patentovanou metodou. Obrazovka nahrazující okuláry umožňuje pohodlné a ergonomické pozorování jako u velkoformátových lup. Oči nemusejí při pozorování obrobku přeostřovat, podíváte-li se na obrazovku.
Projekční hlava Elite s rychlovýměnným upínačem „Quick Change″ pro 2 objektivy a excelentní optiku.
S integrovanou kamerou USB-2.0 a 2D měřicím softwarem pro dodatečné pozorování na obrazovce a jednoduché úkoly měření.

Rozsah dodávky:

Včetně krytu na ochranu proti prachu.
Včetně síťového zdroje (110 V / 60 Hz až 230 V / 50 Hz), bez objektivů.
Bez sledovací obrazovky (PC, notebook) včetně softwaru Vifox.

Zvláštní příslušenství:

Objektiv č. 491905.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly