• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Objektiv pro Mantis® Elite, Typ: 4

Artiklové číslo: 491905 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Objektiv představné čočky
Průměr zorného pole 34 mm
Pracovní vzdálenost 96 mm
Zvětšení (xnásobné) 4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491905 4
EAN / GTIN 2050001053503
Číslo výrobce MEO-004
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de