Mantis® Elite Sistema de observación estereoscópico con montante universal ED

Número de artículo: 491901 ED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación con accesorios especiales (x veces) 4 − 20
Brillo de luz incidente 11.000 lx
Cantidad de LED 24
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491901 ED
EAN / GTIN 2050001956873

Descripción

Ejecución:

Aumento claro, sin distorsión, tridimensional que respeta los colores y las posiciones correctamente según un proceso patentado. Pantalla de visualización, en lugar de oculares, que permite realizar una inspección ergonómica y sin fatiga, del mismo modo que en las lupas de gran campo visual. Durante observación de la pieza de trabajo, no es necesario volver a enfocar vista al cambiar a la pantalla de visualización.
Cabeza de proyección Elite con sistema de cambio de objetivo Quick Change para 2 objetivos y un rendimiento óptico excelente.
Con cámara USB 2.0 integrada y software de medición 2D para la visualización adicional en la pantalla, archivado y tareas de medición sencillas.

Volumen de suministro:

Incluye funda de protección contra el polvo.
Fuente de alimentación incluida (110 V / 60 Hz hasta 230 V / 50 Hz), sin objetivos.
Sin pantalla de visualización (PC, ordenador portátil) incluido software Vifox.

Partes opcionales:

Objetivo n.º 491905.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos